Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
>
Artikel
Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.3mm², Zinn Crimpanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6794742
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
16-02-0102
EAN/GTIN:
5059039304363
Suchbegriffe:
6794742
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbindergehäuse
Serie = SL
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 70058
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Maximale Stromstärke = 3A
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nur zur Referenz : Die Serien 70058 und 71851 werden auch mit Gehäusen der Serie 70450 verwendet. SL-Crimpkontakte Molex Serie 70058, 71851 und 70021. Bei diesen Crimpkabelschuhen der Serie SL haben Sie die Wahl zwischen Stift- und Buchsenkontakten, Drahtdurchmessern von 30 bis 22 AWG und einer Gold- oder Zinnkontaktbeschichtung. Für SL-Crimpgehäuse der Serie 70066 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3843 670-3843 Für SL-Crimpgehäuse der Serien 70066D und 70107 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3890 670-3890 und ; 670-4098 670-4098. Anwendungen:. • Kfz• Gewerbliche Fahrzeuge• Unterhaltungselektronik• Tragbare Geräte• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbindergehäuse
Serie:
SL
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
70058
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Maximale Stromstärke:
3A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Molex
,
16020102
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex 638118700 Crimpzange
Molex
638118700
ab € 348,10*
Zubehör
Molex Einsetz- und Ausziehwerkzeug
Molex
11-02-0022
ab € 18,32*
Zubehör
Molex Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Flachstecker
Molex
11-03-0036
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen