Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-6795066
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3021
EAN/GTIN:
     5060641267335
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.82mm
Breite = 6.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Für geeignete Crimpwerkzeuge, siehe Best.-Nr. ; 450-391 450-391. Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2139. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2139 haben ein Rastermaß von 3,96 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. • 3,96 mm Rastermaß • Kabel-Platine-Konfigurationen und -Armaturen • Naturfarben (weiß) • Einreihig • Kraftschlüssige Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen • Rampen und Polarisationsrippen • Nimmt KK Serie 2478 und 2578 auf
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.82mm
Breite:
6.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, crimpgehäuse 2 pol, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, 6795066, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09503021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,0935*
25
€ 5,95*
ab € 0,0613*
€ 0,1574*
1
€ 6,90*
ab € 0,0458*
€ 0,1723*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,2083*
2 Tage
64102
1
€ 14,99*
ab € 0,0542*
€ 0,2424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2083*
€ 0,2479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1695*
€ 0,2017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1326*
€ 0,1578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,083* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26604020
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
08-50-0107
ab € 6,25*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,24*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,1999*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0793*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0576*
Zubehör
Molex
26-48-1025
ab € 0,173*
Zubehör
Molex
41791-0832
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.