Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder
Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-6795085
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3061
EAN/GTIN:
     5060641267373
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 23.67mm
Breite = 6.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Für geeignete Crimpwerkzeuge, siehe Best.-Nr. ; 450-391 450-391. Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2139. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2139 haben ein Rastermaß von 3,96 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. • 3,96 mm Rastermaß • Kabel-Platine-Konfigurationen und -Armaturen • Naturfarben (weiß) • Einreihig • Kraftschlüssige Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen • Rampen und Polarisationsrippen • Nimmt KK Serie 2478 und 2578 auf
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
23.67mm
Breite:
6.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 6795085, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09503061, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0107
ab € 6,26*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,24*
Zubehör
Molex
08-50-0106
ab € 0,0624*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0793*
Zubehör
Molex
26-60-4060
ab € 2,70*
Zubehör
Molex
26-48-1065
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
26-61-4060
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.