Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 7880 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795173
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-11-2023
EAN/GTIN:
     5059039305445
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 7880
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5.64mm
Breite = 5.08mm
Gehäusematerial = Nylon

Passend für Leiterplatten-Stiftleisten KK 254 mit Rastermaß 2,54 mm (0,100 Zoll): KK 254, Serie 4030 Best.-Nr. ; 453-145 453-145 (typisch) KK 254, Serie 6373 Best.-Nr. ; 679-5515 679-5515 (typisch) KK 254, Serie 6410 Best.-Nr. ; 453-224 453-224 (typisch) KK 254, Serie 42375 Best.-Nr. ; 720-5637 720-5637. Gehäuse, Hochdruck, Serie 7880. Diese Hochdruckgehäuse KK 254 der Serie 7880 Serie mit der Kraftschluss-Option für Standardrampen verwenden Hochdruck-Crimp-Anschlussklemmen KK® 254 der Serie 7879, siehe typische Bestell-Nr. ; 670-6672 670-6672 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
7880
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5.64mm
Breite:
5.08mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, molex steckergehäuse 2pol, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 6795173, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 10112023, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0735*
€ 0,1562*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,2403*
1 Tag
73936
1
€ 14,99*
ab € 0,0704*
€ 0,2866*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2403*
€ 0,286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2111*
€ 0,2512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1473*
€ 0,1753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1236*
€ 0,1471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,403* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08550124
ab € 0,113*
Zubehör
Molex
22284023
ab € 0,0712*
Zubehör
Molex
22053021
ab € 0,0967*
Zubehör
Molex
22057028
ab € 0,0857*
Zubehör
Molex
22112022
ab € 0,165*
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0682*
Zubehör
Molex
08-55-0124
ab € 19,32*
Zubehör
Molex
22-03-2021
ab € 0,0991*
Zubehör
Molex
22-12-2024
ab € 0,277*
Zubehör
Molex
22-12-4022
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.