Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 10-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795199
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-11-2103
EAN/GTIN:
     5059039306701
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 25.96mm
Breite = 5.08mm
Gehäusematerial = Nylon

Passend für Leiterplatten-Stiftleisten KK 254 mit Rastermaß 2,54 mm (0,100 Zoll): KK 254, Serie 4030 Best.-Nr. ; 453-145 453-145 (typisch) KK 254, Serie 6373 Best.-Nr. ; 679-5515 679-5515 (typisch) KK 254, Serie 6410 Best.-Nr. ; 453-224 453-224 (typisch) KK 254, Serie 42375 Best.-Nr. ; 720-5637 720-5637. Gehäuse, Hochdruck, Serie 7880. Diese Hochdruckgehäuse KK 254 der Serie 7880 Serie mit der Kraftschluss-Option für Standardrampen verwenden Hochdruck-Crimp-Anschlussklemmen KK® 254 der Serie 7879, siehe typische Bestell-Nr. ; 670-6672 670-6672 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
25.96mm
Breite:
5.08mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 10polig, 6795199, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 10112103, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
1 Tag
13282
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,656*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-55-0124
ab € 19,36*
Zubehör
Molex
22-23-2101
ab € 0,175*
Zubehör
Molex
22-11-2102
ab € 0,84*
Zubehör
Molex
22-03-2101
ab € 0,49*
Zubehör
Molex
22-12-2104
ab € 0,95*
Zubehör
Molex
22-05-3101
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
22-05-2101
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.