Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795287
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2021
EAN/GTIN:
     5059039305216
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
buchsengehäuse molex
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5.64mm
Breite = 4.82mm
Gehäusematerial = Nylon

Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2695. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2695 haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Beim Einsetzen der Klemmen in die Gehäuse ist es wichtig, das Molex-Einsetzwerkzeug zu verwenden, um eine korrekte Befestigung der Klemmen zu gewährleisten. Weitere Details finden Sie im technischen Hinweis. Eigenschaften und Vorteile. • 2,54 mm Rastermaß • Kabel-Platine-Verbindungen und -Armaturen • Naturfarben (weiß) • Einreihig • Gehäuse der Serie 22-01-2xxx haben Kraftschlussflächen • Gehäuse der Serie 22-01-3xxx haben Kraftschlussflächen und Polarisierungsrippen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5.64mm
Breite:
4.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6795287, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22012021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,1533*
16 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,187*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,246*
2 Tage
22015
1
€ 14,99*
ab € 0,0486*
€ 0,2479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2007*
€ 0,2388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1907*
€ 0,2269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0668*
Zubehör
Molex
22292021
ab € 0,194*
Zubehör
Molex
08-56-0110
ab € 0,0978*
Zubehör
Molex
22-27-2021
ab € 1,25*
Zubehör
Molex
08-50-0032
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.