Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity AMP-LATCH 622 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6801180
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658527-3
EAN/GTIN:
5059040394919
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = AMP-LATCH 622
Gehäusematerial = Thermoplast
Te Connectivity IDC-Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder der Serie 622. Die IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie 622 von TE wurden entwickelt, um Hand in Hand mit kompatiblen Flachbandkabeln zu arbeiten und eine Kabelbaugruppe zu erstellen. Mit militärischer und mittiger Polarisierung ist die Serie 622 für den Einsatz mit 26-28 AWG oder PVC-isoliertem Litzenbandkabel vorgesehen. Diese Serie von IDC-Steckverbindern ist blau und in einer Reihe von Kontaktpositionen erhältlich, von nur 6 bis 64. Funktionen • Kontaktwerkstoff - Berylliumkupfer • Kontaktbeschichtung - Zinn über, Nickel-Unterplatte • Gehäusematerial - glasfaserverstärktes Thermoplast gemäß UL 94V-0 • Kontaktdesign - IDC mit Einzelschlitz und flacher Stimmgabel mit Lötfahne • Kontaktabstand: 2,54 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
AMP-LATCH 622
Gehäusematerial:
Thermoplast
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
idc-steckverbinder 10-polig
,
idc steckverbinder
,
leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm
,
6801180
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
16585273
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity
2-1761608-3
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen