Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU Tandem Spring Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU Tandem Spring Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² /
Artikel-Nr.:
     108EL-6801196
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166722-1
EAN/GTIN:
     5059040446120
Suchbegriffe:
6801196
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU Tandem Spring
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor BronzeAWG
Kontaktwiderstand max. = 12mΩ
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

TE Connectivity AMPMODU MTE Kontakte und Auszugs-/Lanzen-Reset-Werkzeug. Austauschbare AMPMODU MTE-Crimp- (Snap-in-) Kontakte für den Einsatz in unbestückten AMPMODU MTE-Gehäusen. Diese AMPMODU MTE-IDC-Kontakte haben einen Standarddruck und bestehen aus Phosphorbronze mit einer Auswahl an verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößenbereichen. Best.-Nr. ; 452-59 452-59 9 und ; 864-3620 864-3620 sind Auszugs-/Lanzen-Reset-Werkzeuge zum Entfernen von Kontakten aus den Gehäusen und Zurücksetzen der versenkten Kontaktverriegelungslanzen des entfernten Kontakts. Best.-Nr. ; 452-599 452-599 verfügt über eine Spitzenhöhe von 0,46 mm, Best.-Nr. ; 864-3620 864-3620 hat eine Spitzenhöhe von 1,02 mm. Beide Werkzeuge haben eine 0,81 mm Spitzenbreite und einen Lanzen-Reset-Winkel von 21°.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU Tandem Spring
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor BronzeAWG
Kontaktwiderstand max.:
12mΩ
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
843473-1
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.