Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity FASTON PRONER Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79 x 0.5mm, Buchse, 0.5mm² - 1mm², 24AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6802158
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1544545-3
EAN/GTIN:
5059040365667
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = FASTON PRONERmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.5mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
FASTON-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity Proner. FASTON-Crimp-Anschlussklemmen der Serie Proner
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FASTON PRONERmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.5mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
6802158
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
15445453
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen