Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
AMP-Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6803240
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-1761608-6
EAN/GTIN:
5059040430556
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH von TE Connectivity mit militärischer und mittiger Polarisierung. Flachbandkabel-Leiterplattenleisten-Steckverbinder AMP-LATCH mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm und einer flachen Bauweise. Die Flachbandkabel-Stiftleisten besitzen militärische und mittige Polarisierung sowie Auswurfhebel. Die Auswurfhebel ermöglichen eine sichere Verbindung mit und ein leichtes Entnehmen von den passenden IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten. Die Leiterplatten-Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH sind mit einer langen oder kurzen Verriegelung erhältlich Teilenummern X-1761606-X und X-1761607-X haben lange Verriegelungen Teilenummern X-1761608-X und X-1761609-X haben kurze Verriegelungen Steckverbinder mit langen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten ohne Zugentlastung. Steckverbinder mit kurzen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten mit Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Flache Bauweise • Militärische und mittige Polarisierung • Auswurfhebel für sichere Verbindungen und einfaches Abnehmen • Lange und kurze Auswurfhebeloptionen. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleisten sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity stiftleiste
,
6803240
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
TE Connectivity
,
217616086
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen