Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DuraSeal Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, max. 1mm², 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6805810
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     224793-000
EAN/GTIN:
     5059040385160
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = DuraSeal
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = 6mm
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn

UL. Ring-Anschlussklemmen TE Connectivity DuraSeal. Ring-Crimp-Anschlussklemmen DuraSeal mit gegen die Umwelt gekapselter Drahtverbindung für Isolation und Schutz von elektrischen Anschlüssen gegen mechanischen Missbrauch, Vibrationen, Herausziehen von Drähten, Abrieb sowie Dichtigkeit gegen Wasser, Salz und andere Verunreinigungen. Die Quetschhülsen der Ring-Crimp-Anschlussklemmen DuraSeal sind bedeckt mit einem wärmeschrumpfbaren Nylonschlauch mit innerer Heißkleberschicht, der geschnitten und abriebfest ist. Rot 0,25 - 1,6 mm² Blau 1,0 - 2,6 mm² Gelb 2,7 - 6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
DuraSeal
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
6mm
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 6805810, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 224793000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.