| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6805915 Herst.-Nr.: 726387-2 EAN/GTIN: 5059040391154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Leiterplattenlasche Serie = FASTON .250 Flachstecker Größe = 6.3 x 0.8mm Isolierung = Unisoliert Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung Kontaktbeschichtung = verzinnt Gesamtlänge = 16mm
Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage, von TE Connectivity, Serie FASTON 250. FASTON 250-Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage, speziell konzipiert für eine zuverlässige Hochleistungs-Schnellverbindung mithilfe von Buchsen der Serie FASTON 250. Diese Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage in die entsprechenden Öffnungen auf der Leiterplatte eingesetzt und anschließend für eine dauerhafte Befestigung angelötet. Es sind senkrechte und rechtwinklige Konfigurationen dieser FASTON 250-Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Zuverlässig, Hochleistungsverbindung Senkrechte und rechtwinklige Montageoptionen – Erlaubt größere Designflexibilität. Anwendungsbereich. Die Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage der Serie FASTON 250 kommen üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie zur Anwendung. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Leiterplattenlasche | Serie: | FASTON .250 | Flachstecker Größe: | 6.3 x 0.8mm | Isolierung: | Unisoliert | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Kupferzinklegierung | Kontaktbeschichtung: | verzinnt | Gesamtlänge: | 16mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6805915, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 7263872, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |