Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 23 Rundsteckverbinder Buchse 37-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 23 Rundsteckverbinder Buchse 37-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity Serie CPC Series 1 23 Rundsteckverbinder Buchse 37-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6806734
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182918-1
EAN/GTIN:
     5059040389526
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 23

CPC-Steckverbinder Serie 1, Standardbuchsenpolarität, von TE Connectivity. Runde CPC-Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Standardbuchsenpolarität, Gewindekupplungen und Gehäusen aus schwarzem Thermoplast mit Führungen zur genauen Ausrichtung und Rechteckflansche für Frontplattenmontage. Die Rechteckflansche dieser CPC-Steckverbinder mit Standardbuchsenpolarität besitzen 4 Befestigungsbohrungen oder Gewindeeinsätze (siehe Best.-Nr. ; 719-9302 719-9302 ). Runde Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Best.-Nr. ; 718-2749 718-2749 , ; 718-2752 718-2752 und ; 745-5729 745-5729 sind für Leiterplatten-Durchsteckmontage. Runde Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Best.-Nr. ; 680-6860 680-6860 und ; 709-9767 709-9767 sind VDE-geprüft.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
23
Weitere Suchbegriffe: 6806734, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 1829181, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.