Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor Schalter SMD Unipolar SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6807090
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1101ELHLT-T
EAN/GTIN:
     5059045869511
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 3,8 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Hall-Effekt-Sensorschalter A1101/2/3/4/6, Allegro Microsystems. Die Hall-Effekt-Schalter A1101/2/3/4 und A1106 von Allegro Microsystems werden mit BiCMOS-Technologie für schnelle Einschaltzeit und rauscharmen Betrieb hergestellt. Die Geräteprogrammierung erfolgt nach dem Verpacken, um eine erhöhte Schaltpunktgenauigkeit zu gewährleisten, indem Versätze, die durch die Gehäusebelastung hervorgerufen werden könnten, eliminiert werden.Einzigartige Hall-Elementgeometrien und Verstärker mit niedriger Offsetspannung minimieren das Rauschen und die Offset-Restspannung, die normalerweise durch Geräteüberformung und thermische Beanspruchung verursacht wird.Die A1101/2/3/4 und A1106 von Allegro Microsystems umfassen einen Spannungsregler, Hall-Spannungsgenerator, Kleinsignalverstärker, Schmitt-Trigger und NMOS-Ausgangstransistor.Die integrierte Spannungsregler ermöglicht den Betrieb von 3,8 V bis 24 V und die integrierte Schutzschaltung bietet eine absolute maximale Nennspannung von ±30 V. Alle Geräte der Familie sind bis auf die magnetischen Schaltpunktebenen identisch. Dauerbetrieb mit schneller Einschaltzeit und geringem RauschenStabiler Betrieb über den gesamten BetriebstemperaturbereichBatterieverpolungsschutzZuverlässigkeit von HalbleiternWerksseitig programmiert am Phasenende für optimale LeistungRobuste EMV-LeistungHohe ESD-NennleistungReglerstabilität ohne Ableitkondensator
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
3,8 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Temperatursensor IC, allegro hall sensor, smd schalter, 6807090, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1101ELHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,89*
1 Tag
45617
1
€ 14,99*
ab € 0,732*
€ 2,91*
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.