Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear MLP 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6807122
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1395SEHLT-T
EAN/GTIN:
     5059045520634
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 3.5 V
Arbeitsspannnung min. = 2.5 V
Gehäusegröße = MLP
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -20 °C

Lineare Hall-Effekt-Sensoren A1391/2/3/5 3 V, Allegro Microsystems. Die linearen Hall-Effekt-Sensoren der Serie A1391/2/3/5 liefern eine Ausgangsspannung, die direkt proportional zu einem angewandten magnetischen Feld ist. Der A139x minimiert die Stromaufnahme auf weniger als 25 μA durch einen vom Benutzer auswählbaren Standby-Modus, der perfekt für batteriebetriebene Anwendungen ist. Der Stromverbrauch kann durch Anlegen eines Logikpegel-Signals an den SLEEP-Stift gesteuert werden. Die Ausgänge des Geräts sind während des Standby-Modus nicht gültig (hohe Impedanz). Ausgang mit hoher Impedanz im Standby-Modus Kompatibel mit Netzteilen für 2,5 V bis 3,5 V 10 mW Leistungsaufnahme im aktiven Modus Waagen mit ratiometrischem Ausgang, mit ratiometrischer Versorgungsreferenzspannung (VREF-Stift) Temperaturstabile Ruhe-Ausgangsspannung und Empfindlichkeit Großer Umgebungstemperaturbereich: –20 °C bis 85 °C ESD-Schutz für mehr als 3 kV Empfindlichkeit und Offset bei Abschlussprüfung eingestellt
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
3.5 V
Arbeitsspannnung min.:
2.5 V
Gehäusegröße:
MLP
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: allegro hall sensor, hall effekt sensor, 6807122, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1395SEHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,05*
1 Tag
22721
1
€ 14,99*
ab € 0,91*
€ 2,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.