| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-680713 Herst.-Nr.: 680713 EAN/GTIN: 5056111929322 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grau Länge = 1m Material = PVC Form = Stab Stangen-Durchmesser = 15mm Dichte = 1.47g/cm³ Zugfestigkeit = 55 MPa Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0°C Härte = 130 Kugeldruck%
Graues PVC-Kunststoffhalbzeug. Gute mechanische Festigkeit Beständig gegen die meisten Chemikalien Einfach hergestellt und bearbeitet Verwendungsbereiche umfassen: Behälter in Chemiewerken, elektrische Bauteile, Ventile und Pumpen Maximale Betriebstemperatur 60°C Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Länge: | 1m | Material: | PVC | Form: | Stab | Stangen-Durchmesser: | 15mm | Dichte: | 1.47g/cm³ | Zugfestigkeit: | 55 MPa | Brennbarkeitsklasse: | UL 94 V-0°C | Härte: | 130 Kugeldruck% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, pvc rundstab, 680713, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods |
| | |
| |