Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor Schalter THT Unipolar SIP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6807245
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1120EUA-T
EAN/GTIN:
     5059045561859
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Chopper-stabilisierte Hall-Effekt-Sensorschalter A1120/1/2/3/5, Allegro Microsystems. Die unpolaren Hall-Effekt-Schalter A1120, A1121, A1122, A1123 und A1125 von Allegro Microsystems sind temperaturstabile und beanspruchbare Sensor-ICs. Leistung bei hohen Temperaturen wird durch dynamische Offset-Annullierung möglich gemacht, durch die die Offset-Restspannung verringert wird, die normalerweise durch Geräteüberformung, Temperaturabhängigkeiten und thermische Beanspruchung verursacht wird. Sie enthalten einen Spannungsregler, einen Hall-Spannungsgenerator, einen Kleinsignalverstärker, Chopper-Stabilisierung, einen Schmitt-Trigger und einen kurzschlussgeschützten Open-Drain-Ausgang zum Sinken auf bis zu 25 mA. Der Spannungsregler ermöglicht Versorgungsspannungen von 3 V bis 24 V. Bei den A1120, A1121, A1122 und A1123 schaltet ein Südpol den Ausgang ein eine Aufhebung schaltet den Ausgang aus. Bei dem A1125 ist es umgekehrt und der Südpol schaltet den A1125-Ausgang aus. Unipolare Schaltpunkte Widerstandsfähig gegen physische Belastung Überragende Temperaturstabilität Ausgangs-Kurzschlussschutz Betrieb mit ungeregelter Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: allegro hall sensor, hall effekt sensor, 6807245, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1120EUAT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.