Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO PVC-Rundstab, PVC Grau 1.43g/cm³, Ø 25mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680735
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680735
EAN/GTIN:
     5056111929346
Suchbegriffe:
PVC-Rundstab
PVC-Stab
PVC-Stange
Rundprofil
Farbe = Grau
Länge = 1m
Material = PVC
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 25mm
Dichte = 1.43g/cm³
Zugfestigkeit = 500 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Härte = Shore D42%

RS Pro
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1m
Material:
PVC
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
25mm
Dichte:
1.43g/cm³
Zugfestigkeit:
500 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Härte:
Shore D42%
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, pvc rundstab, 680735, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.