Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor Schalter THT Unipolar Ultra-Mini-SIP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor Schalter THT Unipolar Ultra-Mini-SIP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6807481
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1102EUA-T
EAN/GTIN:
     5059045868897
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 3.8 V
Gehäusegröße = Ultra-Mini-SIP
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Hall-Effekt-Sensorschalter A1101/2/3/4/6, Allegro Microsystems. Die Hall-Effekt-Schalter A1101/2/3/4 und A1106 von Allegro Microsystems werden mit BiCMOS-Technologie für schnelle Einschaltzeit und rauscharmen Betrieb hergestellt. Die Geräteprogrammierung erfolgt nach dem Verpacken, um eine erhöhte Schaltpunktgenauigkeit zu gewährleisten, indem Versätze, die durch die Gehäusebelastung hervorgerufen werden könnten, eliminiert werden.Einzigartige Hall-Elementgeometrien und Verstärker mit niedriger Offsetspannung minimieren das Rauschen und die Offset-Restspannung, die normalerweise durch Geräteüberformung und thermische Beanspruchung verursacht wird.Die A1101/2/3/4 und A1106 von Allegro Microsystems umfassen einen Spannungsregler, Hall-Spannungsgenerator, Kleinsignalverstärker, Schmitt-Trigger und NMOS-Ausgangstransistor.Die integrierte Spannungsregler ermöglicht den Betrieb von 3,8 V bis 24 V und die integrierte Schutzschaltung bietet eine absolute maximale Nennspannung von ±30 V. Alle Geräte der Familie sind bis auf die magnetischen Schaltpunktebenen identisch. Dauerbetrieb mit schneller Einschaltzeit und geringem RauschenStabiler Betrieb über den gesamten BetriebstemperaturbereichBatterieverpolungsschutzZuverlässigkeit von HalbleiternWerksseitig programmiert am Phasenende für optimale LeistungRobuste EMV-LeistungHohe ESD-NennleistungReglerstabilität ohne Ableitkondensator
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
3.8 V
Gehäusegröße:
Ultra-Mini-SIP
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: allegro hall sensor, hall effekt sensor, 6807481, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1102EUAT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.