Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acryl-Rundstab, Acryl Transparent 1.41g/cm³, Ø 6mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680836
EAN/GTIN:
     5056111929384
Suchbegriffe:
Acryl Rundstab
Acryl Stab
Acryl-Vollstab
Acrylglas-Rundstab
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 6mm
Dichte = 1.41g/cm³
Schlagzähigkeit = 18kJ/m²
Zugfestigkeit = 65 MPa
Betriebstemperatur max. = +70°C
Härte = Rockwell M90

Acryl-Platte und -Stab. Thermoplast mit hoher Chemikalienbeständigkeit, wahlweise erhältlich mit als Guss- oder stranggepresster Typ. Gussacryl. Oberflächenqualität wird durch Gießen gegen Glas erreicht 92 % Lichtübertragung Ausgezeichneter langfristiger Wetterwiderstand ohne Verfärbung. Stranggepresstes Acryl. Bearbeitbar und leicht zu schweißen Schlagfest und witterungsbeständig Wahlweise erhältlich als durchsichtige Stange und Platte oder 5 mm dicker undurchsichtiger, lichtdurchlässiger Bogen
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
6mm
Dichte:
1.41g/cm³
Schlagzähigkeit:
18kJ/m²
Zugfestigkeit:
65 MPa
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Härte:
Rockwell M90
Weitere Suchbegriffe: PMMA-Rundstab, Plexiglas-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, acrylglas rundstäbe farblos klar, acrylglas rundprofil, rundprofil transparent, 680836, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.