Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6808759
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-338313-2
EAN/GTIN:
5059040372719
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.0A
Gehäusematerial = PET
Länge = 30.9mm
Breite = 15.6mm
Tiefe = 12.4mm
Serie = Amplimite HD-20
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
D-Sub-Buchsenleisten mit Befestigungsstiften können nur mit Leiterplatten mit einer Stärke von 1,6 mm verwendet werden. AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder der HD-20, Standardstiftleisten in Steckdosenausführung zur Leiterplattenmontage. AMPLIMITE HD-20 D-Sub-Stiftsockel in Steckdosenausführung zur durchkontaktierten, vertikalen Standardleiterplattenmontage mit Vordergehäuse aus verzinntem Stahl und einem schwarzen Polyester-GF-Gehäuse gemäß UL 94V-0. Diese AMPLIMITE HD-20 Leiterplatten-D-Sub-Buchsenleisten sind mit Lötkontakten aus vergoldeter Phosphorbronze vorbestückt und sind mit verschiedenen passenden Steckverbinder-Verriegelungsoptionen und Leiterplatte-Befestigungsstiften erhältlich (Details siehe Tabelle). Passende Steckverbinder siehe Best.-Nr. ; 718-3871 718-3871 , ; 409-3315 409-3315 , ; 536-9685 536-9685 , ; 409-3292 409-3292 , ; 680-7756 680-7756 , ; 680-8803 680-8803 und ; 536-9714 536-9714 (typisch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.0A
Gehäusematerial:
PET
Länge:
30.9mm
Breite:
15.6mm
Tiefe:
12.4mm
Serie:
Amplimite HD-20
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 9 pol
,
6808759
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
13383132
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 4-1393483-7 1 St. Tray
TE Connectivity
4-1393483-7
ab € 2,24*
Zubehör
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
TE Connectivity
5-747904-2
ab € 10,52*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Kodierstecker für Buchsenkontakte Größe 20
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,272*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Verriegelungsblock für Sub-D Steckverbinder, 9 → 37 Kontakte
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Verriegelungsstift für Schiebeschließmechanismus
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen