| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6808841 Herst.-Nr.: 216164-1 EAN/GTIN: 5059040384620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 15 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Kabelmontage Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte Anschlussart = Crimp Gehäusematerial = Polyamid Länge = 30.8mm Breite = 12.5mm Tiefe = 17.9mm Serie = Amplimite HDP-22
Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckverbindertyp D: | Sub-D, hohe Dichte | Anschlussart: | Crimp | Gehäusematerial: | Polyamid | Länge: | 30.8mm | Breite: | 12.5mm | Tiefe: | 17.9mm | Serie: | Amplimite HDP-22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 6808841, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 2161641, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |