Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 Crimp, 18 → 15 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 Crimp, 18 → 15 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-6809046
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164840-2
EAN/GTIN:
     5059040398061
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 15 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 21mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Montagetyp = Kabelmontage

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 15 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
21mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 6809046, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1648402, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 221,67*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,26*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.