| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6809086 Herst.-Nr.: 1437012-5 EAN/GTIN: 5059040398443 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abdrückschraube Material = Edelstahl
; 718-4950 718-4950 besteht nur aus Abstandhaltern. Zubehör für D-Steckverbinder. Eine Serie von TE Connectivity-Zubehör für D-Steckverbinder: ; 680-9086 680-9086 : Verriegelungsschraube mit geschlitztem Kopf, Stecker .112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : Schraubverriegelung M3,5 Buchse x 4,9 mm Kopf, Stecker 4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : abstehender Stehbolzen, M3,5 Buchse x 5,5 mm Sechskant Kopf, Stecker 6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : Schraubverriegelung M2 Buchse x 4,7 mm Schlitzkopf, Stecker M2 ; 782-5455 782-5455 : Schraubverriegelung M3,5 Buchse x 6,5 mm Kopf, Stecker 4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180 Grad Abdeckungskit / Zugentlastung für 64-poligen Champ-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abdrückschraube | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UNF-Muttern, UNF-Schrauben, 6809086, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 14370125, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| |