Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kupfer Stab, Ø 1/4Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680909
EAN/GTIN:
     5056111929452
Suchbegriffe:
680909
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Kupfer
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 1/4Zoll
Zugfestigkeit = 240 N/mm²
Härte = 40 bis 120 HV
Wärmeleitfähigkeit = 391.1W/mK

Kupfer HDHC Stab, Stange und Platte
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Kupfer
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
1/4Zoll
Zugfestigkeit:
240 N/mm²
Härte:
40 bis 120 HV
Wärmeleitfähigkeit:
391.1W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,75*
€ 131,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,81*
€ 119,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,85*
€ 115,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 79,94*
€ 95,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.