Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate J-Tek Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6809134
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4601042
EAN/GTIN:
     5059045872832
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Datamate
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 120 V
Serie = Datamate J-Tek
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Zugelassen gemäß BS9525-F0033 und CECC-75101-008. 2-mm-Kabelbuchsensteckverbindersätze Datamate J-Tek von Harwin. Handelsübliche Datamate J-Tek-Kabelbuchsensteckverbindersätze mit niedriger Frequenz mit einer kompakten Bauweise mit 2 mm Rastermaß, die hohe Zuverlässigkeit nach Industriestandard bieten. Diese Datamate J-Tek-OTS-Kabelbuchsen wurden für Militär-, Luft- und Raumfahrt- und High-End-Anwendungen entwickelt und werden international in COTS-Programmen eingesetzt. Die Gehäuse dieser Datamate J-Tek-Kabelbuchsen sind vollständig ummantelt für Kontaktschutz und verfügen über Ausrichtungsfunktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Diese Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinder verfügen über Crimpkontakte aus Berylliumkupfer mit einer 4-Finger-Bauweise, durch die sie extremen Temperaturbereichen und starken Vibrationen und Stößen standhalten können. Jedes Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinderkit besteht aus einem Gehäuse mit Verriegelungsschrauben und losen Crimpkontakten, die von hinten einsetzbar sind. Die Teilenummern M80-460-xxxx werden mit Schlitz-Verriegelungsschrauben geliefert und verfügen über eine große Bohrung für einen 22-AWG-Draht Die Teilenummern M80-461-xxxx werden mit Verriegelungsschrauben geliefert und verfügen über eine kleine Bohrung für einen 24–28-AWG-Draht Die Teilenummern M80-466-xxxx und M80-486-xxxx wurden mit einer erweiterten Rückwand von 5 mm Tiefe entwickelt, die Rückverguss ermöglicht. M80-466-xxxx wird mit Verriegelungsschrauben geliefert und verfügt über eine kleine Bohrung für einen 24–28-AWG-Draht; M80-486-xxxx wird mit Sechskant-Verriegelungsschrauben geliefert und verfügt über eine kleine Bohrung für einen 24–28-AWG-Draht. Typische Anwendungen für diese Datamate Mix-Tek-Steckverbinder umfassen Raumfahrt und Luftfahrt, Militär, Daten- und Telekommunikation, Medizin, Handgeräte und industrielle Geräte, Robotik, Öl und Gas.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Datamate
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
120 V
Serie:
Datamate J-Tek
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: harwin leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 6809134, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M804601042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 12,62*
1 Tag
380
€ 14,99*
ab € 10,62*
€ 23,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 25,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,46*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,57*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,70*
Zubehör
Harwin
M80-5101042
ab € 8,35*
Zubehör
Harwin
M80-5001042
ab € 5,61*
Zubehör
Harwin
M80-5401042
ab € 10,69*
Zubehör
Harwin
M80-5301042
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.