Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate Mix-Tek Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 1-reihig, Raster 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6809939
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4000000F1-06-327-00-000
EAN/GTIN:
     5059045871996
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 4mm
Typ = Datamate
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 120 V
Serie = Datamate Mix-Tek
Kontaktmaterial = Messing

BS9525-F0033 und CECC-75101-008. Harwin Datamate, Mix-Tek, 2-mm-Kabelbuchsensteckverbindersätze. Handelsübliche Datamate Mix-Tek-Kabelbuchsensteckverbindersätze mit einer kompakten Bauweise mit 2-mm-Rastermaß, die hohe Zuverlässigkeit nach Industriestandard bieten. Diese Datamate Mix-Tek-OTS-Kabelbuchsen wurden für Militär-, Luft- und Raumfahrt- und High-End-Anwendungen entwickelt und werden international in COTS-Programmen eingesetzt. Die Gehäuse dieser Datamate Mix-Tek-OTS-Kabelbuchsen sind zum Kontaktschutz vollständig ummantelt und verfügen über Ausrichtungsfunktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Diese Datamate Mix-Tek-Kabelsteckverbinder verfügen über 20-A-Standard-Stromversorgungskontakte aus Berylliumkupfer mit einer 4-Finger-Bauweise, durch die sie extremen Temperaturbereichen und starken Vibrationen und Stößen standhalten können. Jeder Datamate Mix-Tek-OTS-Kabelsteckverbindersatz besteht aus einem Gehäuse, Sechskant-Gehäuseschrauben mit Schlitz und losen Standard-Stromversorgungskontakten, die für den Einsatz mit 12-AWG-Kabel geeignet sind. Typische Anwendungen für diese Datamate Mix-Tek-Steckverbinder umfassen Raumfahrt und Luftfahrt, Militär, Daten- und Telekommunikation, Medizin, Handgeräte und industrielle Geräte, Robotik, Öl und Gas.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
4mm
Typ:
Datamate
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
120 V
Serie:
Datamate Mix-Tek
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 6809939, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M804000000F10632700000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,49*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,57*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 138,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.