Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 3/4Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681069
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681069
EAN/GTIN:
     5056111929551
Suchbegriffe:
681069
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 3/4Zoll
Materialqualität = HE30TF
Härte = 95 HB
Dichte = 2.7g/cm³

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
3/4Zoll
Materialqualität:
HE30TF
Härte:
95 HB
Dichte:
2.7g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,23*
€ 53,82
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.