Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Leiterplattenbuchse
>
Artikel
HARWIN M50-3 Leiterplattenbuchse Gerade 100-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6810718
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M50-3005045
EAN/GTIN:
5059045314448
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
harwin leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 100
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 150 V
Serie = M50-3
Kontaktmaterial = Kupfer
Ummantelte Stift- und -Buchsenaufsätze. Buchsenleisten der Serien M50-300/310/311/315/320 passen für die Stiftleisten ohne Ummantelung der Serien M50-350/360/390, typische Bestell-Nr. ; 681-1184 681-1184 Buchsenleisten der Serien M52-500/505/510/515 passen für die Stiftleisten ohne Ummantelung der Serien M52-xxxxxxP/S/V/Wxxxx, typische Bestell-Nr. ; 681-3001 681-3001 Buchsenleisten der Serien M50-430 passen für Stiftleisten der Serie M50-490
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
100
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
150 V
Serie:
M50-3
Kontaktmaterial:
Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
6810718
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
HARWIN
,
M503005045
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Archer M50 Stiftleiste Gerade, 100-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M50-3605042
ab € 8,07*
Zubehör
HARWIN Archer M50 Stiftleiste gewinkelt, 100-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M50-3905042
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen