Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 1 1/2Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681081
EAN/GTIN:
     5056111929575
Suchbegriffe:
681081
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 1 1/2Zoll
Materialqualität = HE30TF
Härte = 95 HB
Dichte = 2.7g/cm³

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
1 1/2Zoll
Materialqualität:
HE30TF
Härte:
95 HB
Dichte:
2.7g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,10*
€ 144,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,42*
€ 140,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,32*
€ 125,33
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 99,65*
€ 118,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 84,33*
€ 100,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.