Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, 1Zoll x 1/8Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681104
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681104
EAN/GTIN:
     5056111929599
Suchbegriffe:
681104
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Breite = 1Zoll
Materialqualität = HE30TF
Höhe = 1/8Zoll
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

DIN 3.3206. Aluminiumstäbe und Tafeln. Aluminiumlegierung als Rund- und Vierkant-Stäbe sowie Platten Gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit Zur Herstellung von Tafeln, Chassis, Schränken
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Breite:
1Zoll
Materialqualität:
HE30TF
Höhe:
1/8Zoll
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,3725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.