Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
HARWIN Archer M50 Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6811193
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M50-3501042
EAN/GTIN:
5059045427926
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = Archer M50
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.3mm
Passende Stiftlänge = 3.0mm
1,27-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie Archer M50 von Harwin. 1,27-mm-Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder nach Industriestandard der Serie Archer M50 für den Einsatz mit Kabelbuchsen und Steckbrückenbuchsen. Diese Archer M50 bieten Entwurfsflexibilität, können auf die passende Größe zugeschnitten werden und sind in einer Vielzahl von Konfigurationen einschließlich vertikaler und horizontaler Ausrichtung und Durchsteck- und SMD-Montage erhältlich. Die kompakte Bauweise dieser IDC-Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder der Archer-Serie sorgt für Platzersparnis auf der Leiterplatte und ermöglicht die Verwendung in einer Vielzahl von elektronischen Geräteanwendungen. Typische Anwendungen für diese Archer-IDC-Kabelbuchsen sind Navigationssysteme, Sonar-Displays, Industrie- und Kfz-Steuerungen, Messeinrichtungen und Kommunikationsgeräte einschließlich Telekommunikation und Datenkommunikation und Geräte zur medizinischen Diagnose und Überwachung einschließlich Röntgengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
Archer M50
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.3mm
Passende Stiftlänge:
3.0mm
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
6811193
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
HARWIN
,
M503501042
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3001045
ab € 1,62*
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3151042
ab € 5,19*
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse gewinkelt 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3201045
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen