Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-6811231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6811231
EAN/GTIN:
     5056070936263
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
Zubehör Typ = Antistatisches Wartungskit
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 4m
Widerstand = 1mΩ
Mattendicke = 0.75mm

ESD-Feldkit von RS ProWenn Sie unterwegs sind und einen ESD-geschützten Raum (elektrostatische Entladung) einrichten müssen, bietet Ihnen das RS Pro ESD-Feldkit die ability, sicher zu arbeiten. Die Durable Dissipative Matte lässt sich ordentlich in die robuste Tragetasche einklappen. Dieses kompakte Gehäuse lässt sich leicht in Ihre Arbeitstasche schieben und ist deutlich gekennzeichnet, um die Identifizierung zu erleichtern. Das Kit enthält ein verstellbares elastisches Armband, das einfach an die 10-mm-Stiftknöpfe und den stapelbaren Bananenstecker angeschlossen werden kann. Dieses vielseitige Feldkit enthält außerdem eine schwarze Krokodilklemme mit breiten Backen und ein EBP-Massekabel (Erdkontaktpunkt) mit einer Länge von 4 m. Mit diesem Kit können Sie an empfindlicher Elektronik, wie z. B. Leiterplatten, arbeiten, ohne dass die Gefahr besteht, Bauteile durch elektrostatische Entladung zu beschädigen. ESD-Feldsätze werden von Ingenieuren in Situationen verwendet, in denen elektrische Komponenten hergestellt oder gehandhabt werden.Eigenschaften und Vorteile• Tragbare beschriftete Tragetasche • Kit-Gewicht von 0,4 kg • Kommt mit statisch ableitfähiger Matte • Die Matte verfügt über zwei eingenähte Taschen mit jeweils 185 mm x 285 mm und zwei 10-mm-Stecker-Snap-Steckverbinder • Der Oberflächenwiderstand der Matte beträgt 10 E6-10E8 Ohm gemäß IEC 61340-2-3 • Matte Abmessungen von 590 mm Länge x 550 Mm Breite und 0,75 mm Tiefe • 4 m langes EBP-Massekabel (Erdungskontaktpunkt) • Einstellbarer Handgelenkbandsatz • Schwarze Krokodilklemme mit breiten Backen • Stapelung des Bananensteckers • 10-mm-Bolzenadapter • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatisches Wartungskit
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
4m
Widerstand:
1mΩ
Mattendicke:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 6811231, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, VER27618, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.