Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Steckverbindergehäuse Buchse 1.27mm, 8-polig / 2-reihig Gerade für Crimp-/Raststecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6811976
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     338095-8
EAN/GTIN:
     4016139126456
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gender = Buchse
Serie = Micro-MaTch
Zur Verwendung mit = Crimp-/Raststecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.5mm
Breite = 5.1mm
Gehäusematerial = Nylon

Micro MaTch Cosi Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gender:
Buchse
Serie:
Micro-MaTch
Zur Verwendung mit:
Crimp-/Raststecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.5mm
Breite:
5.1mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 6811976, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 3380958, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.