Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Maueranker M10, Ø 16mm x 120mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6816738
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-RBL-10EW
EAN/GTIN:
     5906675283166
Suchbegriffe:
6816738
Befestigungsmaterial
Dübel, Befestigungen und Ankerschra...
Maurerschrauben und -schraubanker
Gewindegröße = M10
Typ = Ankerdübel Ring
Länge = 120mm
Befestigungslochdurchmesser = 16mm
Material = Stahl
Befestigungsloch-Durchmesser = 14mm

RAWLPAKT R-RBL-E RaWLBolt TM Allzweck-Abschirmungsanker-Anchor-Ringschraube. Dies ist der R-RBL-E-RAWLBolt Anchor Eye Bolt Stecker, einer der gefragtesten Universallaufweihren-Anker von Rawlplug. Der R-RBL-E Rawlbolt ist die Augenbolzenversion, der ursprüngliche einteilige kaltgeformte, geschlossene geschmiedete Ösenhaken mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Sicherheit. Die expandierende Hülse besteht aus 3 Teilen, die eine ausgezeichnete Dehnungs- und optimale Lastsicherheit für jedes Material bieten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>R-RBL-E Rawlbolt Erweiterter Augenbolzenstecker. ;/li> ;li>Anchor für Abschirmung. ;/li> ;li>Expandiert. ;/li> ;li>Einteilig, kaltgeformt. ;/li> ;li>Ausgezeichnete Haltbarkeit ;/li> ;li>3-teilige Spreizhülse. ;/li> ;li>Optimale Last und Sicherheitskapazität. ;/li> ;li>Verwendung in jedem Material. ;/li> ;li>Geschmiedeter geschlossener Haken (maximale Sicherheit). ;/li> ;li>Geeignet für permanente und temporäre Verankerung. ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li> Sicherheitshinweis: Ösenschrauben und nicht für alle Arrestsysteme oder Stoßbelastungen geeignet. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen für Anchor Eye-Bolzenbefestigungen mit Abschirmung. ;ul> ;li>Stützleiterstützen. ;/li> ;li>Unterstützt Guy-Seile, -Stützen und -Kabel. ;/li> ;/ul>. Material, mit dem die R-RBL-E Rawlbolt Ringschrauben kompatibel sind?. Zugelassen für den Einsatz in:. ;ul> ;li>Gerissener Beton C20/25-C50/60. ;/li> ;li>Nicht gecrackter Beton C20/25-C50/60. ;/li> ;li>Unverstärkter Beton. ;/li> ;li>Stahlbeton. ;/li> ;li>Massiver Tonziegel ≥ 20 MPa. ;/li> ;li>Hohler leichter Betonblock LAC 5 ≥ 5 MPa. ;/li> ;li>Hohler Kalksandstein ≥ 15 MPa. ;/li> ;li>Hohlkernplatte C20/25. ;/li> ;li>Hohlkernplatte C30/37-C50/60. ;/li> ;/ul>. R-RBL-E Rawlbolt Erweiterungsöse und Haken-Bolzenbefestigungen erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 528227 528227 , M6, Anchor Eye Bolt für Abschirmung, 12 mm x 83 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528205 528205 , M6, Anchor Haken-Schraube für Abschirmung, 12 mm x 83 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528233 528233 , M8, Anchor Eye Bolt für Abschirmung, 14 mm x 98 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528211 528211 , M8, Anchor Haken-Schraube für Abschirmung, 14 mm x 98 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816738 6816738 , M10, Anchor Eye Bolt für Abschirmung, 16 mm x 120 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816735 6816735 , M10, Anchor Haken-Schraube für Abschirmung, 16 mm x 120 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816731 6816731 , M12, Anchor Eye Bolt für Abschirmung, 20 mm x 145 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816744 6816744 , M12, Anchor Haken-Schraube für Abschirmung, 20 mm x 145 mm. ;/li> ;/ul>. Wie werden die R-RBL-E Rawlbolt Erweiterungs-Ringschrauben verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. ;/li> ;li>Besondere Anmerkung: Bei der Befestigung in Mauerwerk alle Mörtelgelenkbereiche vermeiden. ;/li> ;li>Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). ;/li> ;li>Anchor in das vorgebohrte Loch einführen, bis es bündig mit der Oberfläche ist, dann die Öse nach Bedarf positionieren. ;/li> ;li>Ziehen Sie die Befestigung vorsichtig fest, nur mit dem empfohlenen Drehmoment mit dem Sechskant, aber nicht mit der Öse. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Ankerdübel Ring
Länge:
120mm
Befestigungslochdurchmesser:
16mm
Material:
Stahl
Befestigungsloch-Durchmesser:
14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 12,24*
Zubehör
RS Pro
9086814
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.