| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6816870 Herst.-Nr.: M20-7872042 EAN/GTIN: 5059041379816 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Kontaktmaterial = Bronze
. SMD-Leiterplattenbuchsen Harwin Serie M20, 2,54 mm. Kabel-Platine-Buchsen der Serie M20 mit 2,54 mm Rastermaß für SMD-Montage mit einer platzsparenden, kompakten Bauweise nach Industriestandard. Die SMD-Buchsen der Serie M20 mit 2,54 mm Rastermaß haben zwei Zugänge und können mit oberer oder unterer Kabeleinführung verwendet werden. Die Kontakte der SMD-Buchsen der Serie M20 bestehen aus Phosphorbronze mit einer zweipoligen Bauweise, die für hohe Langlebigkeit und verbesserte Wiederholbarkeit des Halts und der elektrischen Verbindung sorgt und so einen zuverlässigeren Steckverbinder ergibt. Die SMD-Steckverbinder der Serie M20 sind eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und PCs. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6816870, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M207872042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |