Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkzeugstahl Vierkantstab, 25mm x 10mm, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-682163
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     682163
EAN/GTIN:
     5056111929995
Suchbegriffe:
682163
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkantstab
Material = Werkzeugstahl
Länge = 500mm
Breite = 25mm
Höhe = 10mm
Zugfestigkeit = <540 MPa
Härte = 201 bis 255 HB
Wärmeleitfähigkeit = 37.5W/mK

Geschliffener Flachstahl – metrisch und zöllig. Vollständig ausgeglühter und kohlefreier Qualitätswerkzeugstahl Präzisionsschliff auf enge Toleranzen ermöglicht die Herstellung fertiger Bauteile mit minimaler Bearbeitung Geeignet für die Erhärtung mit ausgezeichneter Formstabilität und Verschleißbeständigkeit Entspricht BS4659:1971 BO1 Zu den Anwendungen gehören Messgeräte, Dorne, Matrizen, Spannvorrichtungen, Vorlagen, Nocken, Maschinenteile usw. Toleranz zöllig: B -0,000 +0,005", T -0,001 +0,001" Toleranz metrisch: B -0,000 +0,127 mm, T -0,000 +0,050 mm
Weitere Informationen:
Form:
Vierkantstab
Material:
Werkzeugstahl
Länge:
500mm
Breite:
25mm
Höhe:
10mm
Zugfestigkeit:
<540 MPa
Härte:
201 bis 255 HB
Wärmeleitfähigkeit:
37.5W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.