| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6822654 Herst.-Nr.: SS-5-3D EAN/GTIN: 5059039372812 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V ac Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 1,47 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silber Lebensdauer mechanisch = 30000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.25N Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Subminiatur-Mikroschalter, Omron Serie SS (5 A). Mit einfacher, stabiler zweigeteilter Feder, die eine lange Standzeit (30000000 Schaltspiele) ermöglicht Verschiedene Modelle erhältlich, deren Betätigungskraft von gering bis hoch reicht Lötanschlussklemmen, Schnellanschlussklemmen (6,35 x 0,8 mm) und Leiterplatten-Anschlussklemmen erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 125 V ac | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,47 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silber | Lebensdauer mechanisch: | 30000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.25N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 6822654, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SS53D, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |