Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
D-Sub-Hauben
>
Artikel
TE Connectivity ADK Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Zink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6827337
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1478762-9
EAN/GTIN:
5059040603967
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = ADK
ADK-Steckergehäuse. Die vernickelten ADK-Steckergehäuse aus Zinkdruckguss werden als kompletter Satz mit Gehäuse, Hebeschraube und Kabeltülle für Kabel mit einem Durchmesser von 4, 5, 7 und 9 mm geliefert. Diese Steckergehäuse verfügen über selbstschneidende T10-Schrauben; ein geeigneter Schraubendreher ist ; 736-181 736-181
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
ADK
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
d-sub gehäuse 9 pol
,
d-sub gehäuse
,
6827337
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
14787629
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, 05138260001
Wera
05138260001
ab € 4,94*
Zubehör
TE Connectivity 4-1393483-7 1 St. Tray
TE Connectivity
4-1393483-7
ab € 2,39*
Zubehör
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage Lötanschluss
TE Connectivity
3-1393483-8
ab € 1,96*
Zubehör
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
TE Connectivity
5-747905-2
ab € 10,49*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 164531-4 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl: 9 Crimpen 1 St.
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,73*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 167292-1 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 9 Crimpen 1 St.
TE Connectivity
167292-1
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen