Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 2.27mm², 20AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6831443
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
170032-5
EAN/GTIN:
5059040605558
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.27mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
TE Connectivity FASTON 250 Crimp-Buchsenkontakte. Schnellverbindungs-Crimp-Buchsenkontaktklemmen der Serie FASTON 250 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Erfahrung in vielen Industriezweigen hat gezeigt, dass diese Crimpverbindung sehr effizient stabile elektrische und mechanische Eigenschaften erzeugt. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Jede FASTON-Klemme hat präzise gesteuerte Crimpspezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Verwenden Sie für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit die passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeuge, die getrennt gekauft werden können. Die F-Crimpverbinder bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2:
2.27mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
6831443
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
1700325
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen