Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Vishay F SLCC Keramikkondensator, 4.7nF, 1kV dc, Y5R, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6832134
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
F472K75Y5RN83K0R
EAN/GTIN:
5059040941151
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5R
Durchmesser = 19mm
Länge = 19mm
Tiefe = 4.5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur min. = -30°C
Nicht zur Netzentstörung geeignet, stattdessen bitte die Abschnitte für Entstör-Kondensatoren der Klassen x und Y verwenden. Y5R Kondensatoren Klasse 2. Keramikkondensatoren Klasse 2, Dielektrikum Y5R für SMPS, Hochfrequenz-Starter und Klemmdiodenkreise. Merkmale. Hohe Zuverlässigkeit Geringe Verluste Hohe Kapazität bei geringer Größe Abgewinkelte Anschlüsse. Anwendungsbereich. Die Kondensatoren zur Verwendung in elektronischen Schaltungen, wo geringe Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind: SMPS, HF-Vorschaltgerät, Klemmdiode und Hochspannungsstromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5R
Durchmesser:
19mm
Länge:
19mm
Tiefe:
4.5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur min.:
-30°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Einschichtige Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator 4,7nf
,
radial kondensator
,
vishay keramikkondensator
,
6832134
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Einschichtige Keramikkondensatoren
,
Vishay
,
F472K75Y5RN83K0R
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen