Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Vishay F SLCC Keramikkondensator, 1nF, 2kV dc, Y5R, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6832159
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
F102K43Y5RP6UK5R
EAN/GTIN:
5059040937895
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5R
Durchmesser = 11mm
Länge = 11mm
Tiefe = 5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class II
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik
Nicht zur Netzentstörung geeignet, stattdessen bitte die Abschnitte für Entstör-Kondensatoren der Klassen x und Y verwenden. Y5R Kondensatoren Klasse 2. Keramikkondensatoren Klasse 2, Dielektrikum Y5R für SMPS, Hochfrequenz-Starter und Klemmdiodenkreise. Merkmale. Hohe Zuverlässigkeit Geringe Verluste Hohe Kapazität bei geringer Größe Abgewinkelte Anschlüsse. Anwendungsbereich. Die Kondensatoren zur Verwendung in elektronischen Schaltungen, wo geringe Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind: SMPS, HF-Vorschaltgerät, Klemmdiode und Hochspannungsstromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5R
Durchmesser:
11mm
Länge:
11mm
Tiefe:
5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class II
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Einschichtige Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator 1nf
,
radial kondensator
,
vishay keramikkondensator
,
6832159
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Einschichtige Keramikkondensatoren
,
Vishay
,
F102K43Y5RP6UK5R
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen