Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CH Dünnschicht SMD-Widerstand 330Ω ±2% / 0.05W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842554
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CH0402-330RGFPT
EAN/GTIN:
     5059040954205
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 330Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.05W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CH
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CH, Format 0402 (50-GHz-Mikrowellenwiderstände). SMD Flip-Chip Kantenbeschnittene Blockwiderstände Reines Aluminasubstrat (99,5 %) Ohmscher Bereich: 10 R bis 500 R Geringe innere Reaktanz (LC ab 1 x 10 ;sup>-24 ;/sup>)
Weitere Informationen:
Widerstand:
330Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±2%
Leistung:
0.05W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CH
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 6842554, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CH0402330RGFPT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.