Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kupfer, 15mm x 3mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-684305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     684305
EAN/GTIN:
     5056070900462
Suchbegriffe:
Kupfer-Flachstange
kupfer flachstange
Form = Flachstange
Material = Kupfer
Länge = 1m
Breite = 15mm
Höhe = 3mm
Zugfestigkeit = 240 N/mm²
Härte = 40 bis 120 HV
Wärmeleitfähigkeit = 391.1W/mK

Kupfer HDHC Stab, Stange und Platte
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Kupfer
Länge:
1m
Breite:
15mm
Höhe:
3mm
Zugfestigkeit:
240 N/mm²
Härte:
40 bis 120 HV
Wärmeleitfähigkeit:
391.1W/mK
Weitere Suchbegriffe: 684305, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, 72126, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 19,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,53*
€ 147,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,51*
€ 143,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,09*
€ 133,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.