Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie ACAS 0612 - Precision Widerstands-Array, 4 x 10kΩ, 0.3W ±0.25%, Bauform 0612 (1632M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6845802
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ACASA1002E1002P100
EAN/GTIN:
     5059040968554
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Widerstand = 10kΩ
Anzahl der Widerstände = 4
Gehäuse-Form = 0612 (1632M)
Leistung = 0.3W
Anschlussart = Konvex
Toleranz = ±0.25%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.1W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.55mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
Serie = ACAS 0612 - Precision
Betriebstemperatur min. = -55°C

Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstandsarray ACAS 0612. Kombination aus der bewährten Zuverlässigkeit der Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstandsprodukte und den Vorteilen der Chip-Widerstandsarrays Das kleine Gehäuse ermöglicht den Entwurf von Schaltungen mit sehr hoher Packungsdichte in Verbindung mit der Reduzierung von Baugruppenkosten Durch die definierte Toleranzanpassung und Nachführung des Temperaturkoeffizienten des Widerstands eignet sich dieses Produkt perfekt für Anwendungen, bei denen außergewöhnlich stabile Festwiderstandverhältnisse gefordert werden. Zu den Anwendungen gehören: analoge Präzisionsschaltungen, Spannungsteiler, Rückkopplungsschaltungen und Signalaufbereitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Anzahl der Widerstände:
4
Gehäuse-Form:
0612 (1632M)
Leistung:
0.3W
Anschlussart:
Konvex
Toleranz:
±0.25%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.1W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.55mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.55mm
Serie:
ACAS 0612 - Precision
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 6845802, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Vishay, ACASA1002E1002P100, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.