Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze-Zubehör
>
Artikel
Lovato Spule für Schütze für Serie BFX91A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6851413
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
BFX91A110
EAN/GTIN:
5059039239993
Suchbegriffe:
6851413
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Schütze-Zubehör
Zubehörtyp = Spule für Schütze
Zur Verwendung mit = Serie BFX91A
Nur für Einsatz mit Schützen der Serie BF. Ersatzspulen. Ersatzspulen für eine Vielzahl von Spannungen, passend für die gesamte Lovato-Serie an Schützen und Relais. Einbrennlackierter Kupferdraht, Klasse F
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Spule für Schütze
Zur Verwendung mit:
Serie BFX91A
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lovato
,
BFX91A110
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 0,25 mm Litzen
RS Pro
361787
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen