Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe ESD-Prüfer Handgelenk & Fuß T. 110mm H. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Desco Europe ESD-Prüfer Handgelenk & Fuß T. 110mm H. 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6858757
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     99090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6858757
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
ESD-Prüfgeräte
Testpunkt = Handgelenk & Fuß
Tiefe = 110mm
Höhe = 25mm
Breite = 80mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Kalibrierungsgerät für Kombiprüfgerät. Entwickelt zur Vereinfachung der Kalibrierung der Kombiprüfgeräte für Handgelenkbänder und Fußerdungen 685-8745 und 685-8754. Ermöglicht schnelle und einfache Prüfung, ob das Prüfgerät die Sollwerte erfüllt Passives Gerät ohne zusätzliche Stromversorgung Ausgelegt auf anerkannte Prüfbereiche für Handgelenkbänder und Fußerdungen Zulässiger Bereich auf 825 k → 35 M eingestellt Gerät rückverfolgbar gemäß NIST-Standards ausgeliefert Genauigkeit: ±5 % Abmessungen: 110 x 80 x 25 mm Gewicht: 283 g
Weitere Informationen:
Testpunkt:
Handgelenk & Fuß
Tiefe:
110mm
Höhe:
25mm
Breite:
80mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
CT-8051-3
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.