Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M6 Ø 6mm x 20mm Knebelgriff, mit Gewindebolzen Ø 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-686064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     686064
EAN/GTIN:
     5056111930427
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Flügelschraube ohne Norm
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 20mm
Knopfform = Knebelgriff
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 50mm
Einsatz-Material = Legierung
Farbe = Schwarz

ABS. ABS-Knöpfe aus mattem schwarzem Kunststoff mit Gewindestiften aus verzinktem Stahl oder Gewindebuchsen aus leichter Legierung. Spanne: 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
20mm
Knopfform:
Knebelgriff
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
50mm
Einsatz-Material:
Legierung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gewindeenden, Knebelgriff, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, gewindebolzen m6, knebelgriff, 686064, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 4507P, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.