Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6822MWY6F, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung STM6822MWY6F, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6861555
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6822MWY6F
EAN/GTIN:
     5059042965063
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Reset Active Time max. = 280ms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 4.49V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Reset Active Time max.:
280ms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
4.49V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungs IC, 4000 cmos, 6861555, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6822MWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,53*
1 Tag
4000
1
€ 14,99*
ab € 0,753*
€ 2,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.