Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 8K x 8 Bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 8K x 8 Bit, 8k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-6862289
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95640-WMN6TP
EAN/GTIN:
     5059042170290
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Wörter = 8k

EEPROM mit seriellem Zugriff, SPI, STMicroelectronics. Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Wörter:
8k
Weitere Suchbegriffe: 6862289, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95640WMN6TP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.